Estimasi Biaya Pengiriman
Rp8.200 /kg
Promo GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten, Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian Rp200.000. Lihat selengkapnya
Eccentric reducer (sisi datar pada satu bagian) ideal digunakan pada jalur pipa horizontal sisi hisap pompa (suction) untuk mencegah terperangkapnya udara (air pocket) di bagian atas pipa yang dapat menyebabkan kavitasi. Sebaliknya, Concentric reducer lebih cocok untuk jalur vertikal atau sisi tekan (discharge) pompa karena mendistribusikan tegangan aliran lebih merata ke seluruh dinding pipa.
Perubahan diameter pipa melalui reducer akan mengubah kecepatan aliran dan tekanan fluida sesuai prinsip Bernoulli. Pengurangan diameter meningkatkan kecepatan aliran namun menurunkan tekanan statis. Perhitungan pressure drop presisi sangat diperlukan dalam fase desain untuk memastikan kinerja pompa atau kompresor tetap optimal meskipun terdapat restriksi aliran akibat penyempitan jalur pipa.
Tipe ini memiliki sumbu tengah (centerline) yang simetris antara ujung besar dan ujung kecil. Desain ini ideal untuk jalur pipa vertikal karena memungkinkan aliran fluida yang merata di seluruh penampang pipa. Namun, pada jalur horizontal, tipe ini berpotensi menyebabkan terperangkapnya udara (air pockets) di bagian atas pipa jika digunakan pada sisi hisap pompa, yang dapat memicu kavitasi.
Didesain dengan sumbu yang tidak sejajar, di mana satu sisi dinding pipa dibuat rata (flat side). Komponen ini sangat krusial pada instalasi pipa horizontal. Pemasangan dengan sisi rata di bagian atas (flat on top) pada sisi hisap pompa mencegah akumulasi gelembung udara, sedangkan pemasangan sisi rata di bawah (flat on bottom) sering digunakan pada jalur pipa uap untuk memfasilitasi drainase kondensat.
Ketahanan fitting reducer sangat bergantung pada kesesuaian material dengan media yang dialirkan. Kegagalan dalam memilih material dapat menyebabkan korosi cepat atau kontaminasi produk.
Stainless Steel (SS304/SS316): Merupakan standar industri untuk sistem yang menangani kimia yang bersifat korosif, produk makanan, atau farmasi. Material ini memiliki lapisan pasif kromium oksida yang melindunginya dari karat dan mampu bertahan pada rentang suhu yang besar. SS316 memberikan perlindungan lebih baik terhadap klorida dibandingkan SS304.
Kuningan (Brass): Umumnya digunakan untuk instrumentasi udara bertekanan, air, atau gas non-korosif. Kuningan memiliki sifat ketahanan korosi yang cukup baik terhadap air dan mudah dikerjakan, namun tidak disarankan untuk media yang mengandung amonia karena rentan terhadap retak korosi tegang (stress corrosion cracking).
Carbon Steel: Digunakan pada sistem bertekanan tinggi seperti hidrolik atau jalur uap industri berat. Material ini memiliki kekuatan tarik yang luar biasa namun memerlukan pelapis tambahan seperti galvanisasi atau cat epoksi jika digunakan di lingkungan lembap.
NPT (National Pipe Taper): Standar yang umum digunakan di Amerika Utara. Ulir ini memiliki profil tirus (tapered) di mana penyegelan terjadi karena deformasi elastis antara ulir jantan dan betina saat dikencangkan. Memerlukan sealant seperti PTFE tape atau pasta perpipaan.
BSP (British Standard Pipe): Terbagi menjadi BSPT (Tapered) dan BSPP (Parallel). BSPT mirip dengan NPT namun memiliki sudut ulir 55 derajat (NPT 55 derajat), sehingga keduanya tidak kompatibel. BSPP mengandalkan cincin segel (O-ring atau bonded seal) untuk mencegah kebocoran, bukan pada kekencangan ulir semata.
Metric Threads: Sering ditemukan pada mesin-mesin buatan Eropa atau Jepang (seperti pada beberapa komponen pneumatik). Identifikasi dilakukan dengan mengukur diameter luar dan jarak antar puncak ulir (pitch) dalam satuan milimeter.
Loading chat box
please wait...
Anda bisa chat secara langsung dengan
Customer Support kami untuk bertanya
Stok produk,
Pesanan,
Pembayaran,
Pengiriman,
Faktur Pajak,
Pengembalian Barang & Garansi atau kunjungi
Pusat Bantuan Kami








/kjP106778739-1.jpg)
/1lP106779057-1.jpg)